※着用例

CBW1SET-LL タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアス 38992984 CBW1SET-LL タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアス 38992984 CBW1SET-LL タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアス 38992984

タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 38992984 品番 CBW1SET-LL
参考基準価格(税別)¥35,030 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。

サイズLL 種別つなぎ 用途粉じん対策/暑熱対策 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 機能微粒子防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)92〜112 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする