※着用例

CBW1SET-3L タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアス 38993002 CBW1SET-3L タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアス 38993002 CBW1SET-3L タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアス 38993002

タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 38993002 品番 CBW1SET-3L
参考基準価格(税別)¥35,030 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。

サイズ3L 種別つなぎ 用途粉じん対策/暑熱対策 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他 機能微粒子防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)96〜124 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする