曜日別特売
00N-160-03 USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ ユニバーサル 38996729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径PT1/2
ねじの種類PT
内容量1個注文コード38996729品番00N-160-03
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。

形状プラグ使用流体薬品ねじの種類PT管接続口径PT1/2ねじ規格インチサイズアズワン品番62-7095-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする