曜日別特売
00N-164-01 USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズ ユニバーサル 38996887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USLフッ素樹脂 PFA 製ワンタッチカプラ USLプラグ キャップ HDPE 付 00Nシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
管接続口径M26×1.5
内容量1個注文コード38996887品番00N-164-01
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本体材質にインジェクションモールドのフッ素樹脂PFAを採用したタイプです。

形状キャップねじの種類M管接続口径M26×1.5ねじ規格ミリサイズアズワン品番62-7095-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする