2353-570 ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄 ストア・エキスプレス 38998395 2353-570 ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄 ストア・エキスプレス 38998395 2353-570 ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄 ストア・エキスプレス 38998395

ひな壇シェルフ 2列2段 ブラック脚 ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38998395 品番2353-570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,989
販売価格(税別)
39,990

追加棚をどの場所に入れるかで様々な形になる、人気のひな壇シェルフ。受け金具をサイドフレームにのせて木棚をセットするだけの簡単組立かつ、フレームは折りたためるので何度でも繰り返し使うことができます。展示会や催事等のイベントやポップアップストアに最適な什器です。

仕様樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 前面アジャスター×2個付きボルト径:M8 セット内容本体×1 木棚×2 受け金具×4 材質フレーム:スチール製 粉体塗装 棚:木製 強化コート紙貼り 寸法(mm)棚厚:26 角柱:19角 質量(kg)10 耐荷重(kg)10/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.2×62.9×67.8 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:90×30
注意
※前面アジャスターをキャスターに取り替えることはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,574 / 税込 ¥1,731
北海道地方数量1につき ¥2,576 / 税込 ¥2,834
沖縄地方数量1につき ¥4,007 / 税込 ¥4,408
離島数量1につき ¥4,007 / 税込 ¥4,408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする