小型ジョイスティックスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998438 品番MN2-PA02
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ネジ締めのみで取り付け簡単!
耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!
スイッチが大きいので切り替えやすい!
周囲動作温度は-25〜70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能
オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ
推奨取り付け穴:30mm
上下2方向作動
レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型
防水規格IP65相当

寸法(mm)120×40 高さ(mm)ジョイスティック:65 質量(g)110 電圧(V)〜660 スイッチトグルスイッチ 定格電流(A)10(240V時)、3(660V時) 取付穴径(Φmm)推奨:30 防水性IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする