ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998465 品番LK-60A
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

安価でコンパクト・切れ味も抜群!
多芯・単芯関係なく8.0sqまで切れるハンディケーブルカッター
様々なケーブル(単芯・多芯・銅・アルミなど)を軽い力で切断!
太いケーブルも切れるので、工具箱の省スペースに最適!
握りやすいハンドルで疲れにくい!

仕様電線サイズ:8.0sq(8AWG相当) 材質特殊鋼 質量(g)500 外径(Φmm)電線:最大13 サイズ(mm)230×46×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする