ラチェット式 圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998481 品番AP-11
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

所定の圧力まで開かないラチェット式!圧着ミスを防ぐ!
アンダーソンコネクタ専用設計 45Aまで圧着可能!
本体は炭素鋼製なので高い耐久性と長寿命!業務用にも使える
ラチェット式で圧着ミスを防止し、誰でも簡単にプロのような均一の仕上がりに!
長時間の作業でも手が疲れにくく、快適な操作感を与えるグリップデザイン
緊急リリース機能付きなので、万が一の途中解除もラクラク!
他の圧着ペンチよりも一回り小さく、持ち運びやすい!

仕様圧着方式:PWRクリンプ 材質炭素鋼(Carbon Steel) 質量(g)590 適合端子アンダーソンPowerpole(PP15/PP30/PP45) サイズ(mm)245×65×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする