太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!
DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!
ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!
50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!
キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍
MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩
柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)
※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。
※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。