DJI Power 1 kW車内超急速充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38998578 品番CP.DY.00000155.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

走行中、DJI Power 1kW車内超急速充電器は車のオルタネーターからの余剰電力を利用して、DJI Power 1000/2000/1000 V2を迅速に充電します。約78分のドライブで1024 Whの電力に到達し、145分で2048 Whに達します。

仕様ポート/ケーブル:自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組、SDCケーブル×1 セット内容DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー×1、DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル×1、ヒューズボックス×1、ヒューズ(100 A)×1、M5ねじ×1、M4ねじ×1 寸法(mm)235×93×83.5 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約1.25 使用温度範囲(℃)充電:0〜45 出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40〜58.4 V、自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11〜14.4 V、最大電力1000 W、24 V車両システム:22〜28.8 V、最大電力1000 W、※周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000/1000 V2を充電できます。 ケーブル長(m)車用充電:5 入力自動車用充電端子(入力):12〜45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W、SDCポート(出力):40〜58.4 V、※周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。 動作環境-10℃〜45℃ 互換性DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000
注意
※ハイブリッド車および完全電動車は、従来の燃料車とは発電機の仕組みが異なるため、DJI Power 1kW車内超急速充電器には現在対応していません。
※1 kW車内超急速充電器は、12 Vまたは24 Vの車両システムに適しています。自動車用充電端子の入力電圧が45 Vを超えないようにしてください。
※車に取り付け後、運転前に配線を整理して固定し、端子のすべてのねじがしまっていることを確認してください。
※機器の損傷の原因となる短絡を防止するため、ケーブルを取り付ける際は、先に1 kW超急速カーチャージャーのケーブルを固定してから、カーバッテリーのヒューズとケーブルを接続することをお勧めします。
※1 kW車内超急速充電器には、防水性も防塵性もありません。取り付けの際は、水やほこりが付かないように注意してください。
※DJI Power 1kW車内超急速充電器は、車の回路を保護するため、初期設定で充電出力が500Wに設定されています。必要に応じて、アプリで1000Wまで増やすことができます。DJI Power 1000と一緒に使用する場合、アプリに接続するためにDJI Powerドングルが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする