DJI Zignes 120W ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38998587 品番CP.DY.00000065.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大120 Wの充電出力を実現し、折りたたみ式設計により、収納や移動に便利です。保護等級IP65を誇り、防塵性・防水性を備えています。

セット内容Zignes 120W ソーラーパネル × 1 質量(kg)約5.6 定格出力(W)120 動作環境-20℃〜60℃ 開放電圧(V)最大26 互換性DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)展開時:1365×580×36 mm、折りたたんだ状態:365×580×70 mm 短絡電流(A)最大7
注意
※Zignes 120W ソーラーパネルをDJI Powerシリーズ ポータブル電源に接続するには、DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)またはDJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)を使用する必要があります。必要に応じて、アクセサリーを購入してください。
※各DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)は、1〜3枚のソーラーパネルに接続でき、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)?は、最大1枚のソーラーパネルに接続できます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする