チャンピオン・プロパワー発電機3300 キャリー型 50Hz/60Hz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38998596 品番500559-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Champion Power Equipment 4125W:最大4125ワットのポータブル発電機で、便利で多彩なパワーを手に入れましょう。Championの224ccエンジンを搭載し、50%の負荷で最大14時間の運転が可能です。インテリゲージを搭載したこの発電機は、最適なポータブル電源ソリューションです。

仕様約7mの距離から測定:68dB 適合推奨オイルタイプ:10W-30 種類空冷4ストローク単気筒OHC 容量(L)オイル:0.6 温度範囲(℃)始動:15-40 燃料自動車用無鉛ガソリン 交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:33/30A 周波数50/60Hz 全長×全幅W×全高(mm)590×464×506 乾燥質量(kg)46.3 燃料タンク容量(L)17.8 連続運転時間(h)約12 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合) 相数単相 始動方式リコイルスタート(手動) 排気量(cc)224 ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:3750/3000watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4125/3300watt

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする