電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
ステンレスサドルベースセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
38998648
品番
SBS025S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
付属品
ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
質量(kg)
0.043
寸法L(mm)
74
呼び
25
寸法t(mm)
1.2
寸法P(mm)
50
梱包数
小:20、大280
注意
※サドル部はサドルの寸法を適用する。