電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
ステンレスサドルベースセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38998657
品番
SBS028S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
付属品
ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
質量(kg)
0.069
寸法L(mm)
94
呼び
28
寸法t(mm)
1.5
寸法P(mm)
65
梱包数
小:10、大140
注意
※サドル部はサドルの寸法を適用する。