※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
2
種別
2Φ×3Φ
注文コード
38998759
品番
00I-012-02
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
内径・種別
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明
種別
2Φ×3Φ
内径(Φmm)
2
アズワン品番
62-7100-08