電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
片サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
38998849
品番
SK025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電気亜鉛メめっき仕上げ
仕様
大梱包:500、小梱包:50
質量(kg)
0.018
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
1.6