※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39000807
品番
00I-029-03
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,421
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,798
¥
4,928
バスケットに入れる
フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明
種別
6Φ×4Φ
内径(Φmm)
4
アズワン品番
62-7102-16