画像準備中

ツマミ形セレクタスイッチ(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22□

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2b 復帰方式自動 注文コード39005671 品番A22S-2A-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品は接点構成・復帰方式など29種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 ボタン色 ノッチ数2 接点構成2b 端子形状ねじ端子 動作方式セレクタ 復帰方式自動 保護構造IP65 耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min 保存温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内) 許容操作頻度機械的:最大30回/min、電気的:30回/min 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)10000 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 全体の動きT.T(参考)約45° 全体の動きに必要な力(TTF)最大0.34N・m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39005741
2017-03-26
用途:
制御盤
atシステムズ 様

取り付けは簡単ではあるが、スイッチ操作がやや引っ掛かり気味

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする