A22S-2M ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W omron(オムロン) 関連商品 39005714

ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 復帰方式手動 注文コード39005714 品番A22S-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥375
この商品はノッチ数・復帰方式など8種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 ボタン色 ノッチ数2 動作方式セレクタ 復帰方式手動 仕様一般形レバー 保護構造IP65 定格電流(mA)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする