omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
復帰方式
手動
注文コード
39005811
品番
A22S-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥395
この商品は
ノッチ数・復帰方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン色
黒
ノッチ数
3
動作方式
セレクタ
復帰方式
手動
仕様
一般形レバー
保護構造
IP65
定格電流(mA)
10000