※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻
内径(Φmm)2
注文コード39005944
品番00I-068-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中で最も優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんどなく、安全性に優れています。(厚生省告示20号に合格していますが医療用に使用する場合は、その用途に応じて衛生試験が必要です。放射性架橋のため、加硫剤・加硫促進剤・充填剤等の添加物を全く含ませないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。