種類ツマミ形セレクタスイッチ
ボタン色黒
ノッチ数2
接点構成1a
動作方式セレクタ
復帰方式自動
仕様-
保護構造IP65耐油形
照光方式非照光
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
端子の種類ねじ端子
保存温度(℃)-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)
許容操作頻度機械的:最大30回/min、電気的:30回/min
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)10000
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
戻りの力(N)最大0.34
全体の動きT.T(参考)約45°
耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
全体の動きに必要な力(TTF)最大0.34N・m
動作機能セレクタ
衝撃(誤動作)(m/s2)最大1000(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:最大30、電気的:最大30
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)約45°