omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39006037
品番
A22S-C2M
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
関連商品
ボタン色
黒
ノッチ数
2
動作方式
セレクタ
復帰方式
手動
仕様
長レバー
保護構造
IP65
定格電流(mA)
10000