曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸形)(突出形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39006651
品番
A22-TG-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥475
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
緑
許容操作頻度
機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突出形)
端子形状
ねじ端子
耐電圧
同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
保存温度(℃)
-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大1000m/s2(誤動作1ms以内)
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
全体の動きT.T(参考)
最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
全体の動きに必要な力(TTF)
最大29.4N(1a1b接点の場合)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39006667
2013-07-31
用途: 送水ポンプの起動スイッチに使用
製造業

制御ボックスにスイッチを取付け配線が完了したので、スイッチを押しても起動しなかったので、こちらで直るならいいと思い分解をし組立をして取り付けたけど駄目だったので、最初からの不良品と思いMONOTAROに連絡をしてオムロンに調査を依頼したらこちらの取り扱い不良との回答で壊れたままのスイッチが返品をされました。なんと不誠実な対応で憤りを感じます。商品は最初から壊れていたのに・・・・・・もう絶対にオムロンは買わないほうがいいと思いますよ!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はメーカー回答でご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

今後製品について不具合、ご質問とございましたら、
弊社問い合わせ窓口または、
オムロンカスタマーサポートセンター
0120-919-066
までご連絡頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする