※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFAフレキシブルチューブ Bタイプ 00I-085シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
3
種別
3Φ×6Φ×500mm
注文コード
39008507
品番
00I-085-004
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・種別
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
6
色
透明
種別
3Φ×6Φ×500mm
内径(Φmm)
3
アズワン品番
62-7109-99