※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39008997
品番
00I-086-005
参考基準価格(税別)
¥20,310
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
6.35
色
透明
種別
3.95Φ×6.35Φ×1000mm
内径(Φmm)
3.95
アズワン品番
62-7110-49