※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PTFEスパイラルフレキシブルチューブ 00I-089シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39010528
品番
00I-089-03
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
透明
種別
20.0Φ×1000mm
長さ(mm)
1000
内径(Φmm)
20.0
アズワン品番
62-7112-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。