omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 非常停止用押ボタンスイッチ
押ボタンスイッチ用非常停止用コントロールボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39010596
品番
A22Z-B101Y
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コントロールボックス
材質
ポリカーボネイト樹脂
寸法(mm)
75×68×69.5
直径(Φmm)
22.1
材質(本体)
ポリカーボネイト樹脂
ケース色
黒色
分類
1穴
色(カバー)
黄色
注意
※2a・2b・1a1b一体接点は使用できません。