※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39010659
品番
00I-092-04
参考基準価格(税別)
¥112,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
9.52
色
乳白
種別
9.52Φ×12.7Φ×10m
内径(Φmm)
9.52
アズワン品番
62-7112-17