omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチ用ガードリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
緊急遮断用
注文コード
39010693
品番
A22Z-EG22
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMIS2対応。形A22E非常停止押ボタンスイッチとともにご使用ください。
種類
ガードリング
適合
緊急遮断用
色
黄
仕様
SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMIS2対応。形A22E非常停止押ボタンスイッチとともにご使用ください。
分類
スペーサユニット2個付