omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
小形押ボタンスイッチ用フランジ A3A
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
形状
正方形 □12.7mm
色
黒
注文コード
39010772
品番
A3A-211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
パネルカラーに合わせてお選びください
形状
正方形 □12.7mm
種類
フランジ
色
黒
仕様
-
分類
フランジと板ばね(各1個のセット)
アズワン品番
64-3330-43
ボタンサイズ(mm)
12.7