画像準備中

小形押ボタンスイッチ用フランジ A3A

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 形状丸形 Φ12.7mm 注文コード39010781 品番A3A-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
この商品は仕様・形状・色など9種類から選べます 他の種類を見る

パネルカラーに合わせてお選びください

形状丸形 Φ12.7mm 種類フランジ 仕様- 分類フランジと板ばね(各1個のセット) アズワン品番64-3330-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする