※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFA保護管 00I-097シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
39010817
品番
00I-097-05
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
10
色
透明
種別
9Φ×10Φ×300mm
内径(Φmm)
9
アズワン品番
62-7112-49