※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
10.5
注文コード
39010878
品番
00I-099-01-10
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
内径(Φmm)
7
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
10.5
色
白
種別
10Mpaタイプ 1/4"Φ 内径7Φ ×10m
アズワン品番
62-7112-55