※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12.4
注文コード
39010887
品番
00I-099-02-10
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
内径(Φmm)
9
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
12.4
色
白
種別
10Mpaタイプ 3/8"Φ 内径9Φ ×10m
アズワン品番
62-7112-56