※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
30.5
注文コード
39010939
品番
00I-099-07-3
参考基準価格(税別)
¥56,160
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。
内径(Φmm)
25
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
30.5
色
白
種別
10Mpaタイプ 1"Φ 内径25Φ ×3m
アズワン品番
62-7112-61