※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
内径(Φmm)
8
注文コード
39012533
品番
00I-144-05-5
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,999円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
8
色
乳白
種別
8Φ×200×200mm
アズワン品番
62-7114-23
内径(Φmm)
8