※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニバーサル
ユニバーサルの 研究関連用品・実験用必需品
ユニバーサルの チューブ/ホース類
ユニバーサルの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
USL-PFA曲げチューブL型 00I-144シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
内径(Φmm)
8
注文コード
39012558
品番
00I-144-07-3
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質
PFA(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
10
色
乳白
種別
10Φ×150×150mm
アズワン品番
62-7114-25
内径(Φmm)
8