照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA

(1件のレビュー)
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39013737 品番 A3DA-90B1-00ER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類小形押ボタンスイッチ ボタン形状 照光色 接点構成1a 端子形状はんだ端子 動作方式オルタネイト 仕様微小負荷用(DC30V 0.1A) 質量(g)約3 保護構造IP40 照光方式照光 (内蔵LEDランプ) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性10万回以上(セット、リセットで1回) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 戻りの力(N)RF:最小0.196 アズワン品番64-3334-78 動作までの動きPT2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 順電圧(V)標準値:1.7、最大値:2.0 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 許容損失(mW)絶対最大値:100 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 胴体形状丸胴形(Φ8mm) 操作部正方形 赤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39013694
2024-08-14
用途:
試作機に使用

問題なく使えます。LED緑がもう少し明るいとよいのですが。(12Vで680Ω直列です)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする