omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部 A3D
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39013816
品番
A3DJ-7121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
長角
接点構成
1a
端子形状
はんだ端子
動作方式
オルタネイト
仕様
微小負荷用(DC30V 0.1A)
保護構造
IP40
最小適合負荷
DC5V 1mA
アズワン品番
64-3334-92