種類小形押ボタンスイッチ
ボタン形状長角
照光色赤
接点構成1a
端子形状はんだ端子
動作方式モメンタリ
仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)
質量(g)約3
保護構造IP40
照光方式照光 (内蔵LEDランプ)
耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
戻りの力(N)RF:最小0.196
アズワン品番64-3334-95
動作までの動きPT2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3.5mm
順電圧(V)標準値:1.7、最大値:2.0
順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50
許容損失(mW)絶対最大値:100
逆方向電圧(V)絶対最大値:4
胴体形状丸胴形(Φ8mm)
操作部長方形 赤