A3DT-90B1-00EW 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形)A3DT omron(オムロン) 39014001

照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形)A3DT

(1件のレビュー)
85日以内出荷返品不可85日以内出荷とは
動作方式オルタネイト
機械的耐久性10万回以上(セット、リセットで1回)
許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
操作部色
内容量1個注文コード39014001品番A3DT-90B1-00EW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類照光押ボタンスイッチ接点構成1a動作方式オルタネイトストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5質量(g)約3保護構造IEC IP40スイッチ微小負荷用(DC30V 0.1A)照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上(セット、リセットで1回)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式常開形(a接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形操作部色戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz順電圧(V)標準値:2.2、最大値:2.5順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50許容損失(mW)絶対最大値:125逆方向電圧(V)絶対最大値:4動作機能オルタネイト 自己保持形衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大60(セット、リセットで1回)、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ8mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39013992
2020-07-18
用途: メンテナンス(同径同仕様製品からの置き換え
製造業

カラーキャップの交換やLEDの交換も容易、スイッチの操作感含む基本的な部分はとても良かった。
ただカラーキャップについては、パネルが垂直のものに取り付けた時に結構傾いてしまうし、カラーキャップにタッチした時や振動によりカチャカチャ鳴り、音響機器に使用する際などでシビアなノイズチェックを行う環境では他社製の物を検討した方が良いかもしれない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする