曜日別特売
A3KA-90B1-12EG 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン) 39014455

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

(3件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c照光色注文コード39014455品番A3KA-90B1-12EG
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現
小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。
マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

種類照光押ボタンスイッチタイプ有色発光タイプ(無分割)ボタン形状照光色接点構成1c端子形状タブ端子動作方式オルタネイト仕様一般負荷用質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)使用電圧(V)DC12保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)18汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形操作部正方形 緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39014351
2021-06-07
用途: 設備メンテナンス用

故障したスイッチ交換用で購入。納期遅延の連絡頂いていたが、予定よりも早く入荷して頂きました。

対象商品 : 39014455
2020-02-08
用途: トラクタ部品代替え
その他業種

トラクタのロータリー用上げ下げSWが壊れ、部品供給停止品なので、代替えとしてつかいした。

対象商品 : 39014245
2019-05-19
用途: 工作用に使用してます

中々、スイッチに照光型が無く探しておりました。青く光ると思ったら黄緑色でした。モノタロウの製品概要に「青には緑色のLEDを使用」明記されていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする