omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39015164
品番
A3KJ-51A-12E
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種類
関連商品
タイプ
LED照光タイプ
ボタン形状
長角
照光色
青
使用電圧(V)
DC12
分割方式
無分割