- 種類
- 照光押ボタンスイッチ
- タイプ
- 有色発光タイプ
- 照光色
- 緑
- 接点構成
- 2c
- 動作方式
- モメンタリ
- ストローク(mm)
- -
- 質量(g)
- 約10
- 保護構造
- IP00
- スイッチ
- 一般負荷用
- 照光方式
- 照光 (LED)
- 定格電圧(V)
- DC5(LED)
- 耐電圧
- 同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
- 端子の種類
- タブ端子 (#110)
- 端子種別
- タブ端子 (#110)
- 使用電圧(V)
- DC5±5%(LED)
- 保存温度(℃)
- -25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~50(ただし、氷結、結露のないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 100以下(初期値)
- 耐衝撃(耐久)
- 最大500m/s2
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH
- 安全規格
- UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)
- 耐振動(誤動作)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
- 耐衝撃(誤動作)
- 最大200m/s2(誤動作1ms以内)
- 機械的耐久性
- 200万回以上
- 最小適合負荷
- DC5V 1mA
- 許容操作頻度
- 機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
- 電気的耐久性
- 10万回以上(定格負荷)
- 感電保護クラス
- Class Ⅱ
- PTI(トラッキング特性)
- 175
- 接触形式
- 双投形(c接点)
- 汚染度(使用環境)
- 3(IEC60947-5-1)
- 動作に必要な力(OF)(N)
- 最大3.92
- 操作部形状
- 長方形
- 戻りの力(N)
- RF:最小0.49
- 動作までの動きPT
- 最大2.5mm
- 全体の動きT.T(参考)
- 約3mm
- 耐電圧(V/min)
- 同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz
- 動作機能
- モーメンタリ 自己復帰形
- 分割方式
- 無分割
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 最大200(誤動作1ms以内)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 最大500
- 許容操作頻度(回/min)
- 機械的:最大120、電気的:最大20
- 使用周囲湿度(%RH)
- 35~85
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
- 全体の動きT.T(参考)(mm)
- 約3
- 胴体形状
- 角胴形