omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
照光押ボタンスイッチ用操作部(丸形)(角胴形)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39022137
品番
A3PT-5021
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
タイプ
LEDランプ照光タイプ
ボタン形状
丸
付属品
カラープレート(白、赤、緑、橙、青)
分割方式
無分割
注意
※LEDは内蔵していません。