omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の ロータリスイッチ
サムロータリスイッチ A7BS/A7BL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ロックタイプ
ケース色
黒
注文コード
39027432
品番
A7BL-206-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・ケース色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子間:10以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間:1000以上(DC500Vメガにて)
仕様
ロックタイプ
取付方式
ワンタッチ取付(表面取付)
端子の種類
はんだづけ端子
色(本体)
黒
ケース色
黒
文字高(mm)
4.8
出力コードの種類
06(2進化10進)
使用周囲温度(℃)
-10〜+65(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
300以下
操作力(N)
5.39以下
使用周囲湿度
45〜85%RH
機械的耐久性
10万ステップ以上
電気的耐久性
5万ステップ以上
耐衝撃(m/s
2
)
490以上
耐振動
10〜55Hz 複振幅1.5mm
連続通電電流(A)
最大1以下
負荷容量
(開閉負荷)1mA〜0.1A、AC50V/DC3.3〜28V(抵抗負荷)
アズワン品番
64-3337-75
注意
※お届は1桁になります。ご必要な桁数分の個数をご注文お願い致します。