サムロータリスイッチ A7BS/A7BL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様外部ストッパつき ケース色 注文コード39027536 品番A7BS-206-S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・ケース色など32種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子間:10以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間:1000以上(DC500Vメガにて)
仕様外部ストッパつき 取付方式ワンタッチ取付(表面取付) 端子の種類はんだづけ端子 色(本体) ケース色 文字高(mm)4.8 出力コードの種類06(2進化10進) 使用周囲温度(℃)-10〜+65(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)300以下 操作力(N)5.39以下 使用周囲湿度45〜85%RH 機械的耐久性10万ステップ以上 電気的耐久性5万ステップ以上 耐衝撃(m/s2)490以上 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm 連続通電電流(A)最大1以下 負荷容量(開閉負荷)1mA〜0.1A、AC50V/DC3.3〜28V(抵抗負荷) アズワン品番64-3337-88
注意
※お届は1桁になります。ご必要な桁数分の個数をご注文お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする