耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子間:10以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間:1000以上(DC500Vメガにて)
仕様外部ストッパつき
取付方式ワンタッチ取付(表面取付)
端子の種類はんだづけ端子
色(本体)黒
ケース色黒
文字高(mm)4.8
出力コードの種類07(2進化10進中継端子形)
使用周囲温度(℃)-10〜+65(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)300以下
操作力(N)5.39以下
使用周囲湿度45〜85%RH
機械的耐久性10万ステップ以上
電気的耐久性5万ステップ以上
耐衝撃(m/s2)490以上
耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm
連続通電電流(A)最大1以下
負荷容量(開閉負荷)1mA〜0.1A、AC50V/DC3.3〜28V(抵抗負荷)
アズワン品番64-3337-96