AGF-1-R2 高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン) 39028516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧地絡継電器 AGF

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(耐電波)定格制御電圧を印加し、 入力0の状態で150MHz帯、400MHz帯、 900MHz帯の出力、5Wトランシーバーで距離0.5mより、 継電器の正面へ断続照射し誤動作なし 注文コード39028516 品番AGF-1-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性
インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。
電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。
地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)
きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。
全機種に警報用端子を設置。
動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。
しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。

動作時間
整定値の130%入力 0.1〜0.3s
整定値の400%入力 0.1〜0.2s
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
Z1、 Z2を除く電気回路一括と外箱間
制御出力
1c、1a
AC110V 7.5A cosΦ=0.4(最大 AC250V時 825VA) 5000回
DC24V 5A L/R=7ms(最大 DC25V時 25W) 5000回
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて、10以上
Z1、 Z2を除く電気回路一括と外箱間
耐振動(耐久)
無通電時 16.7Hz 複振幅4mm 3方向 各60min
通電時 16.7Hz 複振幅0.2mm 3方向 各10min
耐ノイズ
次の条件の電圧を2秒間印加において誤動作なし
波形:2.5〜3kV
振動周波数:1.0〜1.5MHz
1/2減衰時間:≧6μs
繰り返し頻度:50回以上/s
出力インピーダンス:150〜200Ω
温度特性
20〜+60℃±30%以内
-10〜+50℃±15%以内
仕様(耐電波)定格制御電圧を印加し、 入力0の状態で150MHz帯、400MHz帯、 900MHz帯の出力、5Wトランシーバーで距離0.5mより、 継電器の正面へ断続照射し誤動作なし 質量(kg)約1.6 定格周波数(Hz)50/60(共用) 電圧の影響変動範囲の90〜120Vで±10%以内 定格消費電力(VA)動作時:5以下 復帰方式自動/手動切り替え 制御電源AC110V 引きはずし方式電圧・無電圧・直流引きはずし 整定電流(動作電流整定範囲)0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A(5タップ)(零相変流器1次電流) 雷インパルス耐電圧制御電源端子間 1.2/50μs 4500V(JEC-187) 衝撃(耐久)(m/s2)294

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39028516 AGF-1-R2 66491136 K2GR-AV1 画像準備中 デジタル型地絡継電器 K2GR omron(オムロン) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39028507
2022-01-20
用途:
高圧受電キュービクルの回路保護機能用
電気・ガス・熱供給・水道業

ロングライフ商品ですが、型が変更なく入手できてそのまま使用できるのがありがたいです。全く問題ありません。

対象商品:
39028507
2021-03-23
用途:
キュービクル高圧用GRリレー試験
サービス業

キュービクル高圧用GRリレー試験実施各レンジ全て異常良好。

1人が参考にしています
対象商品:
39028507
2019-10-31
用途:
変電設備の復旧用
有限会社甘利製作所 様 (製造業)

台風19号で変電設備を含む機械設備が水没してしまいました。
雨模様の天気が続く中、工場内の湿度が下がった頃合いを狙って故障部品を交換しました。2週間ぶりに変電設備が復旧しました。
これで機械設備の修理が始められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする